すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA916JK-40

品名 : 皮革用スクリュー式ポンチセット

仕様

メーカークロバー(Clover)型番※ESCOオリジナルセット
仕様本体+刃刃サイズ1.5・2.0・2.5/・3.0・3.5・4.0mm
全長128mm先端サイズ先端外径約8mm、内径約6mm 
ケースサイズ186×103×34(H)mm材質ポンチ:木、真鍮
刃:SK-4
ケース:ポリプロピレン
使用する場合はポンチの刃が垂直になるようにしてください。また下敷きにカッティングマット等を使用し、鉄板などの硬い金属は使用しないください。厚手の革は複数回あけてください。
下敷きにカッティングマット等を使用し、鉄板などの硬い金属は使用しないでください。
厚手の革は複数回あけてください。
革の硬さによってはあけられない場合があります。
ベルトの穴あけたレザークラフトに最適です。
手で押すだけで刃が回転して、簡単に綺麗にハトメ穴ができます。
販売価格

6,910(税抜)/ 7,601円(税込)

カタログ価格

6,910円(税抜)/7,601円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/04/04 09:56現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0574ページ2094ページ
その他関連
セット商品EA916JK-50 : 皮革用スクリュー式ポンチ
セット商品EA916JK-51.5 : 1.5mm スクリュー式ポンチ替刃
セット商品EA916JK-52 : 2.0mm スクリュー式ポンチ替刃
セット商品EA916JK-52.5 : 2.5mm スクリュー式ポンチ替刃
セット商品EA916JK-53 : 3.0mm スクリュー式ポンチ替刃
セット商品EA916JK-53.5 : 3.5mm スクリュー式ポンチ替刃
セット商品EA916JK-54 : 4.0mm スクリュー式ポンチ替刃
セット商品EA508KA-4A : 186x103x34mm パーツケース
ウェブカタログ画像
  • 替刃\n※画像はEA916JK-52.5です。
  • エスコ便利カタログ574ページ
  • エスコ便利カタログ575ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top