すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA916JK-52

品名 : 2.0mm スクリュー式ポンチ替刃

仕様

メーカークロバー(Clover)型番671111
サイズ2.0mm材質SK-4
EA916JK-50用替刃
販売価格

600円(税抜)/ 660円(税込)

カタログ価格

600円(税抜)/660円(税込)

在庫数

最新在庫: 20

(2026/10/01 04:56現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0574ページ2094ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA916JK-51.5 1.5mm スクリュー式ポンチ替刃
    EA916JK-52 2.0mm スクリュー式ポンチ替刃
    EA916JK-52.5 2.5mm スクリュー式ポンチ替刃
    EA916JK-53 3.0mm スクリュー式ポンチ替刃
    EA916JK-53.5 3.5mm スクリュー式ポンチ替刃
    EA916JK-54 4.0mm スクリュー式ポンチ替刃
    その他関連
    本体EA916JK-50 : 皮革用スクリュー式ポンチ
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • エスコ便利カタログ574ページ
    • エスコ便利カタログ575ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top