すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA916WR-10A

品名 : 65g ガスボンベ(ガスライター用)

仕様

充填用ガス
サイズφ40×167mm内容量65g
成分ブタン:75~85%、プロパン:15~25%
ガス式半田ごてやミニトーチにも使用可能です。
様々な口に対応出来るアダプターが付いています。
販売価格

1,200(税抜)/ 1,320円(税込)

カタログ価格

1,200円(税抜)/1,320円(税込)

在庫数

最新在庫: 84

(2026/09/08 03:34現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0688ページ2448ページ
その他関連
本体EA304ZB-10 : 半田ごてキット(ガス式)
本体EA304ZB-100A : 半田ごて(ガス式)
本体EA304ZD : 半田ごてキット(ガス式)
本体EA304ZD-100 : 半田ごて(ガス式)
本体EA304ZF-100 : 半田ごて(ガス式)
本体EA304ZH : 半田ごてキット(ガス式)
本体EA304ZH-100 : 半田ごて(ガス式)
本体EA304ZR : 半田ごてキット(ガス式)
本体EA304ZR-10 : ガス式半田ごてキット(自動点火式)
ウェブカタログ画像
  • 様々な口に対応出来るアダプター付
  • エスコ便利カタログ688ページ
  • エスコ便利カタログ689ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top