すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA916X-101A

品名 : メガホン用ホルダー

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーノボル電機型番NZ-305B
ベルト幅100mm内寸125×130×240mm
外寸145×160×240mm材質ナイロン
重量185g
ベルトを外さずホックで着脱可能です。
ベルトに固定し、メガホン不使用時に両手を空ける事ができます。
テフロン加工
EA916X-10A、-32B、-33B用
販売価格

4,850(税抜)/ 5,335円(税込)

カタログ価格

4,850円(税抜)/5,335円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/27 19:18現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
本体EA916X-10A : 6W メガホン(蓄光ボディー/サイレン音付)
本体EA916X-32B : 6W メガホン(ホイッスル音付/黄)
本体EA916X-33B : 6W メガホン(サイレン音付/赤)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top