すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA916X-13A

品名 : 15W メガホン(サイレン音付)

仕様

メーカーユニペックス(UNI-PEX)型番TR-315S
出力定格:15W
最大:20W
通達距離(JEITA)音声:約315m
ホイッスル:約500m
電池持続時間(JEITA)音声:約18時間
ホイッスル:約40分
電源単2電池×6本(別売)
(EA758YA-2B)
総合周波数特性700Hz~5kHz
(偏差26dB以内)
サイズ口径:φ208
全長:320mm
(グリップ含まず)
規格IP54本体材質ASA樹脂
重量約1.1kg(電池別)
電子サイレン内蔵の、小形・軽量の防滴メガホン
視界がクリアー、雨でも使える最大20Wのスタイリッシュなデザイン
トークスイッチ・サイレン操作はワンハンド・ワンタッチ。使いやすく機能性に優れています。
クリアーホーンと本体は、軽くて丈夫な高耐候性ASA樹脂製
パワーアップしたクリアーな音質はシャープに遠くまで声を伝えます。
抗菌仕様
RoHS10対応品
販売価格

28,600(税抜)/ 31,460円(税込)

カタログ価格

28,600円(税抜)/31,460円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/03/22 17:26現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1954ページ
バリエーション一覧
EA916X-11B 15W メガホン(ホイッスル音付)
EA916X-13A 15W メガホン(サイレン音付)
ウェブカタログ画像
  • 単位:㎜

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1954ページ
  • エスコ便利カタログ1955ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top