すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA916X-15A

品名 : 6W メガホン(防滴型)

仕様

メーカーユニペックス(UNI-PEX)型番TR-215A
出力(定格)6W
(最大)10W
通達距離音声:約250m
(JEITA)
電源単3電池×6本(別売)(EA758YB-13C)電池持続時間音声:約10時間(JEITA)
サイズφ155×250mm
(グリップ含まず)
防塵・防水性能IP65
材質ASA樹脂重量約630g(電池除く)
「水をシャットアウト」豪雨でも使える、コンパクトタイプメガホン
片手で持ちながら音量調節ができ、使いやすく機動性に優れています。
重さが630g(電池別)と軽量化を実現。長時間の使用でも疲れません。
ニューフォルムのウェーブラインホーンは、マイルドで明快な聞き易い音質です。
ボディケースには、抜群の強度と軽さを持つASA樹脂を使用
抗菌仕様
RoHS6対応品
販売価格

15,400(税抜)/ 16,940円(税込)

カタログ価格

15,400円(税抜)/16,940円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/04/30 11:03現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1954ページ
バリエーション一覧
EA916X-12A 6W メガホン(防滴型)
EA916X-15A 6W メガホン(防滴型)
ウェブカタログ画像
  • 単位:㎜

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1954ページ
  • エスコ便利カタログ1955ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top