すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA916X-33B

品名 : 6W メガホン(サイレン音付/赤)

仕様

メーカーノボル電機型番TS-633
通達距離音声時:約250m、
サイレン時:約315m
サイレン
電源単3電池×6本(別売)
サイズ口径:約150×135mm、
全長:約253mm
ストラップ長:約400mm
(※バックル部分取り外し可能)
重量約630g(電池別)
材質耐候性ASA樹脂出力定格6W(最大10W)
電池持続時間音声時:約9時間、
サイレン時:約50分
周波数特性500Hz~5kHz
(ピークより-26dB以内)
IP66(JIS C0920に準拠)
耐衝撃性(3m)
耐衝撃性が高い防塵・耐水タイプのメガホンです。
高さ3mから自由落下させる試験にクリア(無故障、無破損を保証するものではありません)
全天候性の耐水型防水構造(波浪または、いかなる方向からの水の強い直接噴流を受けても有害な影響がないもの)
砂埃が舞う環境で問題なく使用できます。
経年劣化が少なく、壊れにくい耐候性樹脂を使用しています。
販売価格

21,000(税抜)/ 23,100円(税込)

カタログ価格

21,000円(税抜)/23,100円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/03/22 14:19現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1955ページ
バリエーション一覧
EA916X-32B 6W メガホン(ホイッスル音付/黄)
EA916X-33B 6W メガホン(サイレン音付/赤)
ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA916X-32Bです

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1954ページ
  • エスコ便利カタログ1955ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top