すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA916X-42B

品名 : 30W メガホン(ショルダー型)

仕様

メーカーユニペックス(UNI-PEX)型番TWB-300N
出力定格:30W
最大:45W
電源単1電池×8本(別売)
またはDC10~16V(12Vバッテリー)
通達距離音声:約800m
ホイッスル:約1000m
(JEITA)
電池持続時間音声:約22時間
ホイッスル:約120分
(JEITA)
総合周波数特性500Hz~5kHz
(偏差26dB以内)
外部入力1系統(マイク入力・AUX入力の感度切換付)
サイズ218×350×371(H)mm材質ASA樹脂
防水性能本体:IPX5
ハンドマイク:IPX4
重量約4.0kg(乾電池除く)
付属品ハンドマイク、肩掛けベルト
防水性能IPX5(本体)で突然の激しい雨でも安心の、大出力メガホン
ホイッスル付、チューナー別売
デジタルアンプの採用で、省エネ化を実現
幅と長さが短く重量バランスも優れており、女性にも持ち運びしやすいデザインです。
収納・運搬時は、付属の有線マイクを本体内に収納可能
ボディーは耐候性に優れるASA樹脂を採用
外部入力端子を活用すれば最大4本(有線×2 & ワイヤレス×2)のマイクを同時使用可能。
ワイヤレスマイクで使用する際は、ワイヤレスチューナーユニット(EA763CF-29またはEA763CF-46)を必ず併用して下さい。
RoHS10対応品
販売価格

83,400円(税抜)/ 91,740円(税込)

カタログ価格

83,400円(税抜)/91,740円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/26 22:18現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1955ページ
その他関連
オプションEA763CF-3 : [単3x1本] ワイヤレスハンドマイク
オプションEA763CF-4 : [単3x1本] ワイヤレスマイク(クリップ式)
オプションEA763CF-5 : [単3x1本] 防滴型ワイヤレスマイク
オプションEA763CF-6A : [単3x1本] ワイヤレスマイク(ヘッドセット型)
オプションEA763CF-29 : チューナーユニット(ワイヤレスアンプ用)
オプションEA763CF-41 : [単3x1本] ワイヤレスマイク(800MHz帯)
オプションEA763CF-42 : [単3x1本] ワイヤレスマイク(800MHz帯)
オプションEA763CF-46 : ワイヤレスアンプ用チューナーユニット(800MHz帯)
ウェブカタログ画像
  • 単位:㎜

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1954ページ
  • エスコ便利カタログ1955ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top