すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA916X-45

品名 : 3W ミニメガホン(ハンドフリー)

仕様

メーカーユニペックス(UNI-PEX)型番TRC-3WH
電源単3電池×4本(別売)(EA758YA-3A)電池持続時間音声:約7時間
            ホィッスル 小:約180分間
            ホィッスル大:約40分間
定格出力3W通達距離音声:約100m
         ホイッスル小:約50m
         ホイッスル大:約125m
コード長150cmサイズ88×214×132(H)mm
重量本体:約600g(電池別)
      ヘッドセットマイク:約37g
ウェストベルト適応範囲約45~135cm
追加説明●ウエストホーンはヘッドセットマイクとウエストベルトのセットアップで軽快なフット ワークコミュニケーションに対応。
●2段音量のホイッスル機能を搭載。明瞭度をアップしたシャープなサウンドを実  現しました。
●使用電源:単3形乾電池 4個
●出力:(最大)4W (定格)3W
●通達距離:(音声)約160m (ホイッスル小)約50m (ホイッスル大)約125m         [JEITA]
●電池持続時間:(音声)約7時間 (ホイッスル小)約180分 (ホイッスル大)約40分            [JEITA]
●外形寸法:幅88mm 高さ133mm 長さ215mm(本体)
●ベルト適応範囲:ウエストサイズ約45~約135cm
●質量:約600g(乾電池を除く)、ヘッドセットマイク約37g

販売価格

17,200(税抜)/ 18,920円(税込)

カタログ価格

17,200円(税抜)/18,920円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2025/10/03 06:41現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1996ページ
その他関連
部品EA758YA-3A : [単3x 4本] 乾電池(アルカリ)
メイン画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1996ページ
  • エスコ便利カタログ1997ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top