すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA916X-65

品名 : 20W メガホン(サイレン・アラーム音付/ショルダー型)

災害・緊急時・避難時の呼びかけや警報などに。

仕様

メーカー朝日電器(ELPA)型番AHM-002
電源単1電池×6本(別売)音声アラーム・サイレン
連続使用時間音量最大アラーム時:約23時間
音量最大サイレン時:約13時間
※アルカリ乾電池使用時
※電池の性能、使用条件により短くなる場合があります。
出力最大20W
通達距離音声:約200m
警報音(アラーム・サイレン):約200m
音量105dB/m(音量最大アラーム、サイレン時)
マイクロホンコンデンサーマイクロホンサイズ325×195×225mm
重量約680g(ショルダーストラップ含む、ハンドマイク、電池除く)材質ABS
付属品ショルダーストラップ、ハンドマイク
人が集まるイベントやお仕事に!災害時にも役立つ!
2種類の警報音(アラーム・サイレン)で周囲へ知らせる。
音声や警報音の音量はレバーで簡単に調整可能。
肩にぶらさげて持ち運びに便利なショルダーストラップ付き。
販売価格

5,070(税抜)/ 5,577円(税込)

カタログ価格

5,070円(税抜)/5,577円(税込)

在庫数

最新在庫: 15

(2025/08/03 04:05現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1997ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1996ページ
  • エスコ便利カタログ1997ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top