すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA991CU-1

品名 : 125ml オイル自動給油器(チェーン用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーシマテック(simatec)型番SL14-125
商品名シマルーベ(simalube)オイル種類チェーン用オイル
容量125ml使用温度範囲-30~+90℃
基油鉱物油動粘度(40℃)68m㎡/s
どんな方向にも取り付け可能、水面下での使用も可能です。
給油期間を設定すると、H2ガス圧力がピストンを押し下げ自動供給されます。
本体使用温度範囲-20~55℃接続ねじG1/4”
吐出期間設定1~12ヶ月
重量は、入っているグリス・オイルにより若干異なります。
防塵・防水規格IP68
防爆構造
重量185g
販売価格

7,200(税抜)/ 7,920円(税込)

カタログ価格

7,200円(税抜)/7,920円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/28 11:16現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA991CU-1AB
  • 品番

    EA991CU-1AB

  • コメント

    変更点:外観・サイズ

その他関連
オプションEA991CU-3 : 給油器クランプ
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF
SDS英語
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top