すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA916XK-2

品名 : 45mm ホイッスル(真鍮)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズ45×19×22mm重量20g
材質真鍮ストラップ長550mm
ニッケルメッキ仕上げ
ひも付
コルク球入り
販売価格

835(税抜)/ 919円(税込)

カタログ価格

835円(税抜)/919円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/16 08:52現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2306ページ

代替品

EA916XK-16
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類
  • エスコ便利カタログ2306ページ
  • エスコ便利カタログ2307ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top