すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA928AB-130

品名 : マイクロファイバーモップ(洗浄バケツ付)

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番KMO-490S
名称モップ・洗浄バケツセットモップサイズφ400×1020~1310(H)mm
バケツサイズ490×260×290(H)mmバケツ容量7L
材質糸:マイクロファイバー
柄:ポリプロピレン、ステンレス
バケツ:ポリプロピレン、ナイロン
セット内容モップ本体、モップヘッド×2、バケツ
クリップ部サイズφ27mm重量3.2kg
ペダルを踏むだけで脱水できるので、手を汚さず衛生的。
便利なモップの洗浄機能付きです。
マイクロファイバーモップで、水拭きでもから拭きでも、しっかり汚れをキャッチ。
遠心力で脱水するので、汚れた水が飛び散りにくく、しっかり脱水できます。
フローリングだけではなく、畳の拭き掃除も可能です。
販売価格

7,630(税抜)/ 8,393円(税込)

カタログ価格

7,630円(税抜)/8,393円(税込)

在庫数

最新在庫: 16

(2025/12/16 15:38現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ2439ページ
その他関連
部品EA928AB-130B : [EA928AB-130用]替モップ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2438ページ
  • エスコ便利カタログ2439ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top