すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA997RE-100

品名 : 500x500x3.0mm 半導電ゲルシート(ウレタン)

仕様

メーカーエクシール型番E3030
サイズ(mm)500×500厚み(mm)3
材質ポリウレタン硬度アスカーC30
半導電性のあるウレタンゲルシートです。
静電気を嫌う場所でのゴミ取りシート・すべり止めシートとして使用できます。
硬度30の半導電ゲルシートです。
ウレタンゲルの力でほこりを転写・吸着する粘着シートです。
販売価格

25,000(税抜)/ 27,500円(税込)

カタログ価格

25,000円(税抜)/27,500円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/03 23:17現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0697ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ696ページ
  • エスコ便利カタログ697ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top