すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944BV-838

品名 : 39.8mmx10m コルゲートチューブ(黒/屋外用)

仕様

メーカーデンカエレクトロン型番SKD-40
内径39.8mm外径44.5mm
肉厚0.5~0.7mm全長10m
材質難燃性ポリエチレン使用温度範囲-40~50℃
カラー
耐摩擦性・耐薬品性に優れており、屋外使用によるUVなどにも耐久性があります。
延長方向にスリット加工が施されているので、綿材の収納作業が簡単にできます。
RoHS10対応品
販売価格

9,830(税抜)/ 10,813円(税込)

カタログ価格

9,830円(税抜)/10,813円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2025/12/16 22:10現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1187ページ
バリエーション一覧
EA944BV-817 19mmx10m コルゲートチューブ(黒/屋外用)
EA944BV-824 26mmx10m コルゲートチューブ(黒/屋外用)
EA944BV-832 32mmx10m コルゲートチューブ(黒/屋外用)
EA944BV-838 39.8mmx10m コルゲートチューブ(黒/屋外用)
EA944BV-842 48mmx10m コルゲートチューブ(黒/屋外用)
ウェブカタログ画像
画像はEA944BV-832
  • 画像はEA944BV-832
  • 画像はEA944BV-832

商品動画

  • エスコ便利カタログ1186ページ
  • エスコ便利カタログ1187ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top