すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA992CE-11

品名 : 248x200x34mm 穴明きトレー(パンチング・ステンレス)

仕様

サイズ(mm)248×200×34(H)パンチング穴径2.2mm
材質ステンレス(18-8)重量250g
ほつれる心配がなく洗い易い。
販売価格

6,790(税抜)/ 7,469円(税込)

カタログ価格

6,790円(税抜)/7,469円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/08/31 16:51現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0608ページ
バリエーション一覧
EA992CE-11 248x200x34mm 穴明きトレー(パンチング・ステンレス)
EA992CE-15 355x270x42mm 穴明きトレー(パンチング・ステンレス)
EA992CE-16 409x294x43mm 穴明きトレー(パンチング・ステンレス)
EA992CE-17 481x337x52mm 穴明きトレー(パンチング・ステンレス)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

資料

図面
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ608ページ
  • エスコ便利カタログ609ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top