先端のギザ口とねじ止め式クリップでシートを強力に掴みます
仕様
| 全長 | 104mm | 穴径 | 12mm |
|---|
| クリップ口幅 | 30mm | 材質 | ナイロン |
|---|
| 入数 | 4個 | | |
|---|
| ねじ止め式でシートを強力に掴みます。 |
| ハトメ穴のないシートに穴をあけずに強力固定 |
| 強力につかむ先端形状、確実につかむネジロック式 |
| タオル・キャップ・グローブなどのクリップとしても使用可能 |
| 販売価格 | 1,620円(税抜)/
1,782円(税込)
| カタログ価格 | 1,620円(税抜)/1,782円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
451 (2025/12/15 01:24現在) |
|---|
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | ST |
|---|
| カタログページ | 1778ページ2608ページ |
|---|