すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA463HE-120

品名 : 100-120mm ホースクランプ(SUS304)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
カタログ訂正

25/10/30 ●材質…誤:オールステンレス(SUS304)正:バンド:SUS304 スクリュー:すずメッキ302HQ (No.56 1157)

ドイツ発祥ブランドGemiホースバンド

仕様

メーカースイデン(Suiden)型番0001050360/CX-T12 100(W4
用途自動車整備・補修
農業用・ガーデニングホース
産業用・工業ホース
適合直径100~120mm
バンド幅12mmバンド厚0.8±0.1mm
推奨トルク5Nm推奨締付スピード(max RPM)350
材質ハウジング・バンド部分:ステンレス(SUS304)
ねじ:ステンレス(すずメッキ302HQ)
規格DIN 3017.1
入数1個
ハウジングが組み込まれクランプ力を均等に配分、安全にバンドの誘導が可能。
迅速な締め付けができて、ソケットやスクリュードライバーのポジショニングもしやすいスクリューサポートカラー。
販売価格

700(税抜)/ 770円(税込)

カタログ価格

700円(税抜)/770円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 13:13現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA463HC-120
  • 品番

    EA463HC-120

  • コメント

    同サイズ スチールスクリュー(クロメートメッキ)

ウェブカタログ画像
  • φ:100~120mm\nA:12mm   B:14.6±1mm\nC:36±1mm   D:0.8±0.1mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top