すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA125F-4

品名 : 2.5/4.0mmx20m フッ素樹脂チューブ(FEP)

仕様

メーカーアオイ型番FE-04-2.5
外径×内径4×2.5mm長さ20m
最高使用圧力1.8MPa使用温度空気・油:-65~+200℃
水:0~+80℃(凍結不可)
重量340g材質4フッ化エチレン・6フッ化プロピレン共重合(FEP)
カラー半透明
耐熱(+200℃)、耐寒(-65℃)に優れています。
耐薬品性、耐腐蝕性に優れています。
難燃性
内表面が滑らかで不活性なため、物質が接着しません。
半透明で、内部流体が視認出来ます。
食品衛生法(厚生省告示第370号)の規格に適合しています。
RoHS対応品
販売価格

13,700円(税抜)/ 15,070円(税込)

カタログ価格

13,700円(税抜)/15,070円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/10/22 16:03現在)

更新
商品入数1販売単位巻
カタログページ1023ページ1403ページ
数量:

この商品には、12点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA125F-4 2.5/4.0mmx20m フッ素樹脂チューブ(FEP)
    EA125F-4B 2.5/4.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(FEP)
    EA125F-6 4.0/6.0mmx20m フッ素樹脂チューブ(FEP)
    EA125F-6A 4.0/6.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(FEP)
    EA125F-6B 4.0/6.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(FEP)
    EA125F-8 6.0/8.0mmx20m フッ素樹脂チューブ(FEP)
    EA125F-8A 6.0/8.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(FEP)
    EA125F-8B 6.0/8.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(FEP)
    EA125F-10 8.0/ 10mmx20m フッ素樹脂チューブ(FEP)
    EA125F-10A 8.0/ 10mmx 2m フッ素樹脂チューブ(FEP)
    EA125F-10B 8.0/ 10mmx 5m フッ素樹脂チューブ(FEP)
    EA125F-10C 8.0/ 10mmx10m フッ素樹脂チューブ(FEP)
    その他関連
    オプションEA425CF-41 : R 1/8"x 4mm ユニオン(エルボ/ステンレス製)
    オプションEA425CF-42 : R 1/4"x 4mm ユニオン(エルボ/ステンレス製)
    オプションEA425CG-46 : 4mmx 6mm ユニオン(異径/ステンレス製)
    オプションEA425CH-4 : 4mmx 4mm ユニオン(エルボ/ステンレス製)
    オプションEA425CJ-4 : 4mmx 4mmx 4mm ユニオン(T型/ステンレス製)
    オプションEA425CT-41 : Rc1/8"x 4mm ユニオン(隔壁/ステンレス製)
    オプションEA425DA-41 : R 1/8"x 4mm ユニオン(ハーフ /ステンレス製)
    オプションEA425DA-42 : R 1/4"x 4mm ユニオン(ハーフ /ステンレス製)
    オプションEA425DG-41 : R 1/8"x 4mm ニードルバルブ(ステンレス製)
    ウェブカタログ画像
    全長:20m
    • 全長:20m

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1022ページ
    • エスコ便利カタログ1023ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top