すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA916ZA-8

品名 : 1.2×300mm ポケットチェーン(ゴールド/ミニシャックル付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質ステンレスSUS304サイズチェーン線径:1.2mm、チェーン長:300mm
二重リンク内径:14mm
重量14gカラーゴールド(18金メッキ)
チェーン片端に二重リンク、もう片端にミニクリップをセットしています。
携帯電話、ストラップ等落下防止用のチェーンとして
ミニクリップクリアランス4×2.5mm
販売価格

1,870(税抜)/ 2,057円(税込)

カタログ価格

1,870円(税抜)/2,057円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/07/07 01:27現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2329ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA916ZA-2
    • 品番

      EA916ZA-2

    • コメント

      同 シルバー

    バリエーション一覧
    EA916ZA-1 1.2×300mm ポケットチェーン(シルバー/ミニクリップ付)
    EA916ZA-2 1.2×300mm ポケットチェーン(シルバー/ミニクリップ付)
    EA916ZA-7 1.2×300mm ポケットチェーン(ゴールド/ミニクリップ付)
    EA916ZA-8 1.2×300mm ポケットチェーン(ゴールド/ミニシャックル付)
    EA916ZA-10 1.2×300mm ポケットチェーン(ブラック/ミニクリップ付)
    EA916ZA-11 1.2×300mm ポケットチェーン(ブラック/ミニシャックル付)
    ウェブカタログ画像
    ※画像はEA916ZA-7です。
    • ※画像はEA916ZA-7です。
    • 世界のステンレス規格
    • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
    • エスコ便利カタログ2328ページ
    • エスコ便利カタログ2329ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top