すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA916ZL-181

品名 : 170-1350mm カールコード(カラビナ付)

仕様

カールコード長φ8×170~1,350mmリング内径大:20mm、小:12.5mm
開口幅11mm材質カラビナ:アルミ
カールコード:ポリウレタン
鍵の紛失防止や道具の落下防止に
販売価格

535(税抜)/ 589円(税込)

カタログ価格

535円(税抜)/589円(税込)

在庫数

最新在庫: 93

(2026/04/28 06:48現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2328ページ

代替品

EA916ZL-181A
  • 品番

    EA916ZL-181A

  • コメント

    コイル径:φ8mm→φ9mm変更

ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2328ページ
  • エスコ便利カタログ2329ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top