すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA916ZL-230

品名 : 910mm キーキャリー(スマートフォン用)

仕様

本体サイズ57(W)×178(D)×16(H)mm開口幅大(本体部):15.9mm
小(スマホ用固定シート部):9.5mm
コード長910mmロック間隔127mm
材質コード:高強度ケブラー
カラビナ:亜鉛合金
ケース:ポリカーボネート
色黒
ベルト通し、作業用ベスト、バッグ、バックパックなどに簡単に取り付けられます。
ラチェット式ロック機能
コードを引き出すと約12.7cm間隔で停止します。引っ張り感がなく、コードを伸ばした状態でもストレスなく操作・作業が可能です。
高耐久ケブラー(R)コード採用
コード長約91cm。一般的な製品と比較して最大10倍の耐久性を実証済みです。(メーカー耐用テストによる)
充電ポートを干渉しない装着構造
スマホケースの内側に固定シートを挟み込むため、充電ケーブルの接続を邪魔しません。
脱着が容易なスプリングクリップ式
カラビナ部には小型のロック機能付きスプリングクリップを採用。ケースを外すことなくデバイスのみをすばやく取り外せます。
販売価格

5,370円(税抜)/ 5,907円(税込)

カタログ価格

5,370円(税抜)/5,907円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/05 20:33現在)

更新
商品入数1販売単位個
ウェブカタログ画像
  • カラビナは、ベルト通し、作業用ベスト、バッグ、バックパックなどに簡単に取り付けられます。
  • コードは約91cmの長さがあります。
  • デバイスケースの内側に装着することで、充電ポートの邪魔にならずにしっかりと固定できます。

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top