すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA916ZL-231

品名 : キーリング(5連)

仕様

全長66.7mmリング内径大:27mm
小:12.7mm
リング線径大:1.55mm(二重になった部分:3.1mm)
小:0.9mm(二重になった部分:1.8mm)
カラビナサイズ12.7(W)×35(H)mm
カラビナ開口幅9.5mmカラビナ数5個
材質アルミニウム
色による識別が簡単
カラビナの色(黒・青・緑・赤・黄)で鍵の種類や所有者を識別可能です。
着脱がスムーズ
キーリングから各カラビナを素早く取り外せるため、社員間での鍵の共有や、設備管理者・整備事業者・来客等への鍵の受け渡し・貸出業務が効率的に行えます。
カラビナ下部には、車のスマートキーや厚みのある鍵も外れにくくしっかり固定できる、約12.7mmの2重リング付き。
脱落を防ぐワイヤーゲート構造
フック部には軽量で確実な開閉ができるワイヤーゲートを採用。作業中の予期せぬ引っかかりによる鍵の脱落や紛失を防ぎます。
錆びにくく軽量なアルマイト加工仕上げ
販売価格

1,380円(税抜)/ 1,518円(税込)

カタログ価格

1,380円(税抜)/1,518円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/29 15:00現在)

更新
商品入数1販売単位St
ウェブカタログ画像

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top