すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA916ZL-33

品名 : 415mm ポケットチェーン

仕様

材質スチール(ニッケルめっき)全長480mm
チェーン長415mmチェーン幅5.5mm
キーリング内径27.5mmキーリング線径2mm
スイベル全長40mmスイベル最大開口4.5mm
重量36g
チェーンの先にキーリングとスイベルがついています。
スイベルは突起部分を手前に引き開閉します。
販売価格

665(税抜)/ 732円(税込)

カタログ価格

665円(税抜)/732円(税込)

在庫数

最新在庫: 157

(2026/02/06 16:03現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2328ページ
メイン画像
  • メッキの種類

商品動画

商品紹介商品紹介
  • エスコ便利カタログ2328ページ
  • エスコ便利カタログ2329ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top