すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA916ZL-58

品名 : 90mm キーキャリー(トリガースナップ)

仕様

材質スチール(ニッケルメッキ)全長90mm
ベルトループサイズ28×12×63(H)mmベルトループ内径11mm
最大開口14mmリング内径28mm
リング線径2mm重量38g
ベルトループとキーリングのセットです。
太いストラップやベルト通しに取付けやすいよう、ベルトループの口は広く開きます。
ループの下部分は、360°回転します。
販売価格

570(税抜)/ 627円(税込)

カタログ価格

570円(税抜)/627円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/03/26 13:24現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2329ページ
メイン画像
  • メッキの種類
  • エスコ便利カタログ2328ページ
  • エスコ便利カタログ2329ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top