すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA917AL-53

品名 : 551x348x342mm/20L クーラーボックス(ホワイト)

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番VITC-20
容量20L重量5.5kg
外寸(W×D×H)mm551×348×342内寸(W×D×H)mm394×205×245
材質本体・フタ:ポリプロピレン
真空断熱パネル:グラスウール+アルミシート
充填剤:発泡ウレタン 
耐荷重100kg
カラーホワイト収納目安2Lペットボトルなら4本
500mlペットボトルなら20本
350ml缶なら30本
約40時間の長時間保冷タイプの真空断熱クーラーボックスです。
真空断熱パネルと高密度発泡ウレタンの2つの機能を掛け合わせることで、高い断熱性と持続する保冷力を実現しました。
冷蔵庫の仕組みを利用した真空断熱パネルを6面全てに採用しています。
外気の影響を受けにくく、中の冷気も外に漏れにくい構造に。
大容量なのにコンパクトで、少人数からファミリーまで使いやすいマルチサイズ。
フラットな天板で、縦に重ねてもずれにくい水が抜けてく溝付き。
表面は傷が付きにくいシボ加工。
サイドテーブルやチェアとしても活用できます。
底面4ヶ所に滑りにくいゴム製脚が付いています。
車載時や重ねたときでも滑りにくいです。
蓋の内側に保冷剤が挟めるネット付。保冷時間が長持ち。
販売価格

27,700(税抜)/ 30,470円(税込)

カタログ価格

27,700円(税抜)/30,470円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/27 04:06現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2454ページ
バリエーション一覧
EA917AL-53 551x348x342mm/20L クーラーボックス(ホワイト)
EA917AL-54 551x348x342mm/20L クーラーボックス(グレー)
EA917AL-55 634x416x413mm/40L クーラーボックス(ホワイト)
EA917AL-56 634x416x413mm/40L クーラーボックス(グレー)
ウェブカタログ画像
  • ※カラーはホワイトです。

商品動画

  • エスコ便利カタログ2454ページ
  • エスコ便利カタログ2455ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top