すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA917H-21

品名 : 165x160x15mm 保冷剤(3個)

仕様

メーカーミズケイ型番8130516
仕様替保冷剤(3個)サイズ165×160×15mm
重量530g保冷時間6時間(初回時は24時間)
冷却持続時間約3~4時間(カチカチに凍らせた場合)入数3個
保冷剤は、6時間以上冷凍庫で冷やしてください。
初回は凍りにくいことがありますので、24時間ほど冷やしてください。
カチカチに凍らせた場合の保冷剤の冷却持続時間は約3~4時間です。(炎天下か屋内、また気温など環境により持続時間は変化します)
日中ずっとご使用になりたい場合は、午前と午後で保冷剤を取り替えることをオススメします!
アルミコーティングにより冷却温度を抑制(冷えすぎるのを防ぐ)&長持ちする仕様となっています。
販売価格

1,420(税抜)/ 1,562円(税込)

カタログ価格

1,420円(税抜)/1,562円(税込)

在庫数

最新在庫: 91

(2026/09/09 08:28現在)

更新
商品入数3販売単位
カタログページ2221ページ2456ページ2488ページ
その他関連
本体EA915EM-71 : [フリー] アイスベスト(反射テープ付)
本体EA915EM-71A : [フリー] アイスベスト(反射テープ付)
本体EA915EM-72 : [フリー] アイスベスト(反射テープ付)
ウェブカタログ画像
保冷剤3個セット
  • 保冷剤3個セット
  • エスコ便利カタログ2220ページ
  • エスコ便利カタログ2221ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top