すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA917HB-31

品名 : 185x120mm パンチング瞬間冷却剤(5個)

仕様

用途熱中症予防にサイズ185×120mm
内容量160g保冷時間約15~30分(室温25℃)
材質尿素、水入数5個
いつでもどこでも叩くだけで瞬間冷却、熱中症対策、暑さ対策、レジャー等いろいろな場所でご使用いただけます。
使用後も保冷剤として繰り返し使えます。
※注意
直射日光や湿気の多い場所を避けて保管してください。
販売価格

960(税抜)/ 1,056円(税込)

カタログ価格

960円(税抜)/1,056円(税込)

在庫数

最新在庫: 156

(2026/09/14 13:33現在)

更新
商品入数5販売単位
カタログページ2222ページ
ウェブカタログ画像
入数:5個
  • 入数:5個
  • 叩くだけで瞬間冷却!
  • エスコ便利カタログ2222ページ
  • エスコ便利カタログ2223ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top