すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA917SB

品名 : 7.0L 洗濯袋(屋外用)

仕様

メーカーロゴスコーポレーション(LOGOS)型番88230010
材質ポリエステル(TPU)重量130g
容量約7Lサイズ720×440mm
フィールドでも簡単に下着などを洗濯できます
販売価格

4,500(税抜)/ 4,950円(税込)

カタログ価格

4,500円(税抜)/4,950円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2025/05/04 12:15現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2508ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2508ページ
  • エスコ便利カタログ2509ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top