すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA920A-51B

品名 : 500ml 浸透防錆・潤滑スプレー(2WAY/12本)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
毛細管現象により、高い浸透・防錆・撥水性・潤滑・洗浄・耐腐食効果を兼ね備えたマルチタイプ

仕様

商品名W44T内容量500ml
色淡黄色耐熱温度-50~210℃
入数12本
シリコンフリー
高い浸透・防錆・撥水性・潤滑・洗浄・耐腐食効果を兼ね備えたマルチタイプ
ダブルノズルで狭い所や広い範囲の両方に噴射できます。
工場や作業現場、自動車部品、自転車など様々な場所・用途で使用できます。
固着したねじ・ボルト・継手・バルブを緩め、錆を浸透させて溶解します。
切削油としても使用できます。
汚れた金属表面を洗浄し、粘着がなく、汚れやほこりなど付かないよう膜を作ります。
あらゆる工具・機械・電気および精密機器などを保護します。
※噴射ボタンの後部にある誤噴射防止の爪を折り取って噴射して下さい。
販売価格

19,700円(税抜)/ 21,670円(税込)

カタログ価格

19,700円(税抜)/21,670円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/05 07:01現在)

更新
商品入数12販売単位箱
カタログページ1507ページ

代替品

EA920A-51
バリエーション一覧
EA920A-51 500ml 浸透防錆・潤滑スプレー(2WAYノズル)
EA920A-51B 500ml 浸透防錆・潤滑スプレー(2WAY/12本)
その他関連
部品EA920WC-1 : 120mm スプレー缶ノズル(2Way)
ウェブカタログ画像
※12本入
  • ※12本入

商品動画

噴射方法噴射方法

資料

チラシ
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
SDS英語
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1506ページ
  • エスコ便利カタログ1507ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top