すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA920A-52

品名 : 400ml 潤滑防錆グリーススプレー(耐水)

水中用途でも使用可能な潤滑剤および錆防止剤です

仕様

内容量400mlベージュ
主剤カルシウム石鹸使用温度範囲-25℃~80℃
動粘度40℃:100m㎡/s、100℃:9m㎡/s臭いほぼ無臭
用途ベアリング、ジョイント、レバー、スライドガイド、スピンドル、シャフト、ギア、チェーン、ワイヤーケーブルなど保存期間24ヶ月
湿った場所や海洋用途で、腐食性の高い液体に対し効果的に保護します。
低速・高速回転どちらにも対応し、潤滑したい場所に使用可能です。
EA920WC-1(別売)を使用すると2WAYノズル仕様に変えられます。
<使用方法>
表面をきれいにして下さい。
スプレーの効果を高めるために、スプレーを室温で温めて下さい。
使用前に管を振って、混ざる音が聞こえるまで混ぜて下さい。
約15cmの距離からスプレーして下さい。
※直射日光や50℃を越える環境化で保管しないで下さい。
販売価格

3,480(税抜)/ 3,828円(税込)

カタログ価格

3,480円(税抜)/3,828円(税込)

在庫数

最新在庫: 25

(2026/03/26 15:42現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1507ページ
その他関連
オプションEA920WC-1 : 120mm スプレー缶ノズル(2Way)
ウェブカタログ画像
  • EA920WC-1と一緒に使用できます。

資料

その他資料
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1506ページ
  • エスコ便利カタログ1507ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top