すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA920AE-8

品名 : 430ml グリーススプレー(耐熱モリブデン)

モデルチェンジ内容

25/02/27 パッケージデザイン変更(No.56 9046)

仕様

メーカー呉工業(KURE)型番1416
商品名モリブデングリース内容量430ml
サイズ200×Φ66㎜成分グリース、二硫化モリブデン、石油系溶剤
使用温度範囲-20~180℃重量415g
極圧性にすぐれた潤滑被膜を形成し、焼付や摩耗を長期間防止するグリーススプレー
耐熱、耐寒、耐水、耐酸性及び耐薬品性にもすぐれています。
機械的安定性にすぐれ、-20~180℃と広範な温度域に対応します。
チェーン、ケーブル、コンベア、ガイドレール、ベアリング、ギヤ、粉砕機、射出成型機、密封軸受、建設機械、圧延機、長期間給油できない箇所のなどの潤滑・防錆、高温域での潤滑に
販売価格

1,190(税抜)/ 1,309円(税込)

カタログ価格

1,190円(税抜)/1,309円(税込)

在庫数

最新在庫: 15

(2025/12/16 01:59現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1553ページ
モデルチェンジ品画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1552ページ
  • エスコ便利カタログ1553ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top