すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA920AF-21

品名 : 200g シリコンオイルコンパウンド

仕様

メーカー信越化学工業型番KS-609
一般用
熱伝導、電気特性にすぐれています。
トランジスタ、サーミスタ等半導体素子等の放熱・絶縁に
使用温度範囲-50~200℃内容量200g
カラーホワイトちょう度328
販売価格

5,930(税抜)/ 6,523円(税込)

カタログ価格

5,930円(税抜)/6,523円(税込)

在庫数

最新在庫: 12

(2026/05/31 01:24現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1504ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1504ページ
  • エスコ便利カタログ1505ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top