すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA920AJ-55

品名 : 4.0L 錆取り(液体)

仕様

メーカーエンジニア型番ZC-27
商品名ネジザウルスリキッド内容量4.0L
仕様液体タイプ用途自動車、オートバイ、キッチン用品、農機具、配管部品などさまざまな場所の錆び取りに。
重量4600g成分チオグリコール酸アンモニウム
ビックリするほど錆が落ちる、瞬時に浸透する錆取り剤。
極小部品であれば数秒で除錆できます。
取り付け状態のネジでも、座面とネジ山のわずかな隙間から奥へと浸透します。
中性
酸、アルカリを含まないので、安心安全です。
※シミや変色の可能性がありますので、事前に目立たない部分でお試しください。
※除錆後は水で流し、防錆処理を行ってください。
※強い力が加わるバネ、チェーン、ボルトなどの機械部品は、除錆後に再使用しないでください。
販売価格

14,900(税抜)/ 16,390円(税込)

カタログ価格

14,900円(税抜)/16,390円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/03/26 17:04現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1509ページ
バリエーション一覧
EA920AJ-54 1.0L 錆取り(液体)
EA920AJ-55 4.0L 錆取り(液体)
その他関連
関連商品EA920AJ-51 : 100g 錆取り(液体)
関連商品EA920AJ-52 : 250g 錆取り(泡)
関連商品EA920AJ-53 : 100g 錆取り(ミスト)
ウェブカタログ画像

商品動画

商品紹介商品紹介
Q&A基本編Q&A基本編
Q&A応用編Q&A応用編

資料

RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1508ページ
  • エスコ便利カタログ1509ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top