すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA920AK-1

品名 : 100ml ミシンオイル

仕様

メーカーエーゼット型番030
内容量100ml粘度(ISO VG)10
精製度の高い無色透明・無香性の潤滑油です。
ミシンをはじめ、スポーツ用品、大工道具、玩具、戸車、丁番等のキシミ、サビのお手入れにも最適です。
販売価格

280円(税抜)/ 308円(税込)

カタログ価格

280円(税抜)/308円(税込)

在庫数

最新在庫: 30

(2026/11/05 23:25現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0164ページ1505ページ
その他関連
本体EA845-10 : 175mm/3-12mm ガラス切(プロ用)
本体EA845AB : 145mm/3-12mm ガラス切(スイベルヘッド・プロ用)
本体EA845AC : 145mm/3-12mm ガラス切(プロ用)
本体EA845AD : 180mm/3- 6mm ガラス切(プロ用)
本体EA845AG : 160mm/ 3-12mm ガラス切(ナローヘッド・プロ用)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ164ページ
  • エスコ便利カタログ165ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top