すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA920AN-11

品名 : 200g コンパウンド・仕上げ用(一般用)

仕様

メーカーソフト99コーポレーション(SOFT99)型番09045
商品名ラビングコンパウンド 一般用種類一般車用
成分界面活性剤、研磨剤、石油系溶剤内容量200g
小キズ・汚れ~塗装仕上げまでマルチに使える一般車用の研磨剤
クロス付き
スリキズ・引っかきキズ、カーシャンプーやワックスでは落ちない汚れやペイントの付着物、ひどい水あか、ピッチ、タールなどの油汚れを落とします。
艶がなくなり表面がザラザラした塗装面に使用すると、なめらかになり光沢が復活します。
ボディの補修塗装(タッチアップペン及びスプレーペイント)の際、塗装前の下地処理や塗装後の磨き仕上げにお使いください。
【使用用途】
・メタリック、パールマイカ以外の塗装に
・老化塗膜のクリーニングに
・ボディの小キズ、汚れ、シミ取り、金属部分の錆落としに
販売価格

800(税抜)/ 880円(税込)

カタログ価格

800円(税抜)/880円(税込)

在庫数

最新在庫: 26

(2026/06/17 11:30現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0363ページ
バリエーション一覧
EA920AN-11 200g コンパウンド・仕上げ用(一般用)
EA920AN-12 200g コンパウンド・仕上げ用(ホワイト車用)
EA920AN-13 200g コンパウンド・仕上げ用(メタリック車用)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ362ページ
  • エスコ便利カタログ363ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top