すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA920AN-30

品名 : 50x103x45mm コンパウンド・スポンジ

仕様

メーカーソフト99コーポレーション(SOFT99)型番09148
サイズ50(D)×103(W)×45(H)mm材質発泡ウレタン、 発泡ポリエチレン
重量10g
プロ仕様に迫る効果を発揮!ムラなく均一な研磨を実現したコンパウンド専用スポンジ
ボディ・バンパー用
手が疲れにくいグリップ形状で、ラクにキレイに研磨が可能
【使用方法】
研磨面(黒いスポンジ部分)にコンパウンドをつけ、研磨面全体になじませてください。スポンジが軽くつぶれるくらいの力加減で直線的に研磨してください。
※保管及び廃棄方法
・保管の際は中性洗剤で洗い、水をよく切り乾燥させて保管してください。
販売価格

720(税抜)/ 792円(税込)

カタログ価格

720円(税抜)/792円(税込)

在庫数

最新在庫: 64

(2026/05/02 14:56現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0362ページ
その他関連
本体EA920AN-26 : 25g コンパウンドセット・仕上げ用
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ362ページ
  • エスコ便利カタログ363ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top