すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA920AR-22

品名 : -180~1200゚C/450g 焼付き防止剤

耐熱、耐圧性能が優れた腐食・焼付・摩耗防止ペースト

仕様

商品名AS 450内容量450g
耐圧230N/m㎡
稠度NLGI 1耐熱温度範囲-180~1200℃
耐熱、耐圧性能が優れた腐食・焼付・摩耗防止用ペースト
摩擦面の表面をできるだけきれいにし、薄く均一にブラシか布で塗るだけです。
他の油やグリスと混ぜて使用する事はお避けください。
合成油を使用しているため、鉱物油に比べて硫黄分が少なくなっています。(0.1%以下)
焼き付き防止加工をすることで、腐食、焼き付き、摩耗、スティックスリップ現象、酸化、フレッティング腐食、電解反応から保護します
販売価格

5,730(税抜)/ 6,303円(税込)

カタログ価格

5,730円(税抜)/6,303円(税込)

在庫数

最新在庫: 18

(2026/08/24 10:22現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1511ページ
バリエーション一覧
EA920AR-21 -180~1200゚C/120g 焼付き防止剤
EA920AR-22 -180~1200゚C/450g 焼付き防止剤
EA920AR-31 -180~1200゚C/200g 焼付き防止剤
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
SDS英語
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1510ページ
  • エスコ便利カタログ1511ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top