すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA920AV-56

品名 : 120ml ビオレ冷(冷却スプレー)

シュッと肌に浴びた瞬間、肌温度-10℃(30℃の屋外で使用した場合)

仕様

メーカー花王商品名ビオレ ヒヤハンディミスト 無香性 本体
仕様本体内容量120ml
サイズ42×100×200mm使用目安全身5~6プッシュ
微細な霧状ミストが、瞬時に肌の熱を奪います。
冷感ヴェールが肌にとどまり、汗に反応してひんやり成分を放出します。
速乾処方で服の濡れ感気になりません。
暑くてまた汗ばんでも、心地よいひんやり感がスッと肌に戻ってきます。
持ち運びに嬉しいロック機能付き
逆さまでも使えます。
無香性
販売価格

1,200(税抜)/ 1,320円(税込)

カタログ価格

1,200円(税抜)/1,320円(税込)

在庫数

最新在庫: 32

(2025/08/04 11:48現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA920AV-56 120ml ビオレ冷(冷却スプレー)
EA920AV-57 200ml ビオレ冷(冷却スプレー/詰替)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top