すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940DD-137

品名 : 300V/7A 非常用押ボタン

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー明工社型番ML1119
定格容量7A 300Vサイズ70×120×36(D)mm
結線方式巻き付、引締め、圧着端子可能復帰リセットボタン方式
ご採用メーカー様で検定を受け、承認を頂くことで、消防法に定める非常警報設備用に使用できます。
特殊工事の必要がなく、通常のスイッチボックスに取り付けられます。
両切、または2回路用に使用できます。
3M端子
屋内用
※1)屋内への設置・使用を前提とした製品ですので、屋外への設置は避けてください。
※2)直射日光に晒される場所、水に濡れる場所、粉塵が器具内に入る可能性がある場所などへの設置は動作不良や故障の原因となります。
販売価格

2,760(税抜)/ 3,036円(税込)

カタログ価格

2,760円(税抜)/3,036円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/03 02:07現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1155ページ
その他関連
関連商品EA940DD-138 : 300V/7A 非常用押ボタン
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1154ページ
  • エスコ便利カタログ1155ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top