すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA701BG-14

品名 : -60/ +300゚C 速応表面温度センサー(L型)

仕様

メーカーテストー(testo)型番0602 0993
測定範囲-60~300℃精度±2.5℃
センサー部φ5×80mm先端φ12mm
応答速度3秒重量126g
インターフェイスプラグ熱電対
1.18mケーブル付
L字型高速応答センサー
この表面温度プローブは応答性の高いK熱電対センサを採用しており、ヘッド部はバネ式で凹凸のある表面温度も素早く測定できます。
L字型のため、接触しにくい場所の温度測定も簡単に行えます。
また、正面からでなく斜めの位置から測ることができるため、対象が非常に高温の場合でも安全、確実に測定が行えます。
EA742DS、EA742DT、EA742GB-81、-82、EA701AP-4、
EA701X-21、EA743AK-1、-2、-100A
旧EA701AJ・AK用
販売価格

37,000円(税抜)/ 40,700円(税込)

カタログ価格

37,000円(税抜)/40,700円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/25 13:15現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0797ページ
その他関連
本体EA742DS : 温度・湿度計(デジタル)
本体EA742DT : 温度・湿度計(デジタル)
本体EA742GB-81 : 温度データロガー(熱電対)
本体EA742GB-82 : 温度データロガー(熱電対)
本体EA701AP-4 : -50/+300゚C デジタル中心温度計(防水型)
本体EA701X-21 : 放射温度計(4点レーザー/気体温湿度センサー付)
本体EA743AK-1 : マルチ環境計測器
本体EA743AK-2 : マルチ環境計測器セット
本体EA743AK-110 : マルチ環境計測器セット
本体EA701AN-1 : デジタル温度計セット
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ796ページ
  • エスコ便利カタログ797ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top