すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA920DF-8

品名 : 420ml 万能離型スプレー(ゴム・樹脂用)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーファインケミカルジャパン型番FC-165
商品名モールドリリーズS内容量420ml
使用温度範囲60℃以下透明
ファインモールドリリーズ・Sはすべての樹脂原料の離型にマッチする万能タイプの離型剤です。
非常に細かいミストのスプレーですので1回のスプレーで型の奥の方まで均一に塗布できます。
被膜は薄く速乾性ですので作業能率が向上すると共に正確な型取りができます。
離型性に優れていますので1回のスプレーで数回使用できます。
マスターモデルを痛めず変色も防ぎます。
使用後の金型に塗布しておけば水分・湿気を寄せつけず金型の錆を防ぎます。
ゴム→ゴム、ゴム→樹脂、樹脂→樹脂、樹脂→ゴムの離型剤
販売価格

1,660(税抜)/ 1,826円(税込)

カタログ価格

1,660円(税抜)/1,826円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/04 07:35現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

資料

SDS英語
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top