すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA934KB-14C

品名 : 4.0kg 耐火モルタル(グレー)

仕様

メーカー家庭化学工業型番耐火モルタルS
内容量4kg耐熱約1200℃
カラーグレー施工面積本品4kgで耐火レンガ (ナミ型230×114×65mm)が約24個積めます。
使用温度範囲約5~30℃
(耐熱温度:約1200℃)
硬化時間約24時間
耐火レンガの積み上げ専用モルタル
追加説明硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。
※完全硬化時間とは異なります。

販売価格

1,660(税抜)/ 1,826円(税込)

カタログ価格

1,660円(税抜)/1,826円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2025/08/04 07:35現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1528ページ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1528ページ
  • エスコ便利カタログ1529ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top