すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA920DH-7

品名 : 420ml 白ペンスプレー(けがき用)

仕様

メーカーイチネンケミカルズ型番000153
商品名白ペンスプレー内容量420ml
使用温度範囲常温
塗布面積5㎡/1本乾燥時間3分以内
用途鋳物や黒っぽい金属表面のケガキに使用
機械、電気機器、器具の部品等、鋳物のケガキに
白色塗料(黒っぽい金属表面用)
密着性が優れており、あらゆる金属・鋳物表面に使用できます。
有機溶剤中毒予防規則に該当しません。
膜厚はμm単位(0.01mm)の厚さで、均一かつ隠ぺい力が優れており、精密、鮮明なケガキができます。
乾きが速く(約3分)、待ち時間を短縮できます。
第4類第一石油類 危険等級Ⅱ 189ml
〈環境対応商品〉
人体や環境に対して優しいと判断された商品
〈PRTR|該当〉
環境に有害な化学物質を1%以上含む製品
1t以上(成分換算)の使用で報告義務がある製品
〈有機則|非該当〉
健康に有害な54の有機溶剤を含まない(5%以下)の製品
販売価格

1,760(税抜)/ 1,936円(税込)

カタログ価格

1,760円(税抜)/1,936円(税込)

在庫数

最新在庫: 30

(2026/04/03 15:06現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1511ページ
その他関連
本体EA920DH-8 : 420ml 青ニス除去剤(けがき用)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1510ページ
  • エスコ便利カタログ1511ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top