すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA920EA-16

品名 : 100ml スプレーのり(貼ってはがせる)

仕様

メーカー3M型番S/N 55 MINI 100ML
内容量100ml使用温度範囲室温(18℃以上推奨)
乳白色硬化時間無し
仕様弱接着型(貼り剥がし可能)主成分アクリル樹脂
用途紙の仮貼り、ポスター貼りに適用材質
スプレータイプののりなので、広い面でもむらなく面接着できます。
仕上がりがきれいです。
再接着タイプなので、うすい材料の一時接着に便利です。
ワンタッチで手を汚さずのりづけできます。
簡単にすばやく接着できる、スプレータイプ接着剤
A4サイズで約40枚接着できます。
はがすときにはEA920EB-3をご使用ください。
追加説明硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。
※完全硬化時間とは異なります。

販売価格

1,450(税抜)/ 1,595円(税込)

カタログ価格

1,450円(税抜)/1,595円(税込)

在庫数

最新在庫: 28

(2026/03/27 09:44現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1805ページ
バリエーション一覧
EA920EA-16 100ml スプレーのり(貼ってはがせる)
EA920EA-17 100ml スプレーのり(しっかり貼れる)
その他関連
オプションEA920EB-3 : 100ml 粘着剤クリーナー(汚れ落とし)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1804ページ
  • エスコ便利カタログ1805ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top