すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA920EA-4A

品名 : 430ml スプレー接着剤(強接着/淡黄白)

仕様

メーカー3M型番S/N90-JP
用途ディスプレイ、看板の制作や床材のはり込み、プラスチック板の接着などに最適適用材質木材、布、コンクリート、金属、ゴム、プラスチック(塩ビ、ABS、PP、アクリル)など
内容量430ml使用温度範囲-50~90℃
淡黄白色硬化時間1分~10分
主成分スチレン・ブタジエンゴム
強接着型
劇物非含有
厚い材料や表面に凹凸のある材料の接着にも適しています。
ワンタッチですばやく、手を汚さずのり付けできます。
レース状のパターンで厚く塗れます。
ボタン先端部の黒色噴射口を回せば、塗布パターンの向きを変えることができます。またボタンを回せば、スプレー幅を変えることができます。
販売価格

2,800(税抜)/ 3,080円(税込)

カタログ価格

2,800円(税抜)/3,080円(税込)

在庫数

最新在庫: 12

(2026/03/27 06:35現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA920EA-1 430ml スプレー接着剤(弱接着/白)
EA920EA-2 430ml スプレー接着剤(中接着/白)
EA920EA-4 430ml スプレー接着剤(強接着/乳白)
EA920EA-4A 430ml スプレー接着剤(強接着/淡黄白)
EA920EA-5 430ml スプレー接着剤(強接着/黄)
その他関連
オプションEA920EB-2 : 330ml 粘着剤クリーナー(油落とし用)
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top