すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA920KA-10

品名 : 420ml 5-56DX 強力潤滑・防錆剤

仕様

メーカー呉工業(KURE)型番1401
商品名KURE5-56 DX内容量420ml
サイズφ66×200(H)mm透明淡黄色
成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤使用温度範囲-20~70℃
重量400g入数1本
付属品11cmステンレスチューブノズル
SPA配合で浸透・拡散力が向上。素早く細部まで浸透し、特殊被膜を形成します。
●ベアリング、ケーブル、ワイヤ、チェーン、スプロケット、ローラー、ギヤ、タップ、ダイス、ヒンジ、ボルト・ナットなどの金属部品類、工具・切削器具・計器類などの金属部分の防錆・潤滑・清浄・防湿に
●機械類、金型などの日常保守に
すぐれた潤滑力により、あらゆる金属可動部の動きをよくします。
水分や酸素を遮断し、強力な防錆効果を発揮します。
電気系統の水置換・清浄・防湿にも優れた効果を発揮します。
有機則規制外商品
販売価格

1,100(税抜)/ 1,210円(税込)

カタログ価格

1,100円(税抜)/1,210円(税込)

在庫数

最新在庫: 20

(2026/04/11 03:53現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1507ページ

代替品

EA920A-51
  • 品番

    EA920A-51

  • コメント

    500ml 浸透潤滑防錆耐腐食スプレー

バリエーション一覧
EA920KA-9 70ml KURE5-56DX(強力潤滑防錆剤)
EA920KA-10 420ml 5-56DX 強力潤滑・防錆剤
EA920KA-10C 420ml KURE5-56DX(強力潤滑防錆剤/20本)
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1506ページ
  • エスコ便利カタログ1507ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top