すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA920PA-2

品名 : 400ml 乾燥透明被膜・潤滑剤

仕様

内容量400ml
無色透明で油汚れのない潤滑膜を形成。
樹脂や金属、Oリングやシール部の潤滑、精密機器や繊維産業などの油汚れを嫌う摺動面の潤滑に。
ファスナーから鍵穴や蝶番、木のふすま等あらゆる所に使用可能。
使用温度範囲-40~ 50℃
販売価格

4,810(税抜)/ 5,291円(税込)

カタログ価格

4,810円(税抜)/5,291円(税込)

在庫数

最新在庫: 12

(2026/03/27 05:17現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1506ページ
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
SDS英語
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1506ページ
  • エスコ便利カタログ1507ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top