すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA920SC-61

品名 : 400ml フリーズスプレー(瞬間冷却剤)

部品をピンポイントで-45℃まで素早く冷却します

仕様

内容量400ml冷却可能温度-45℃
透明液性中性
臭いほぼ無臭保存期間24ヶ月(-5℃~30℃で保管の場合)
電子機器の故障箇所の特定や修理作業に適しています。
部品をピンポイントで-45℃まで素早く冷却します。(温度センサーなど)
瞬時に冷却効果を発揮し、残留物も残りません。
シリコンフリー
非導電性
※20~30cmの距離からスプレーすることをお勧めします。
※直射日光や50℃を越える環境化で保管しないで下さい。
※皮膚に接触すると低体温症になる恐れがあります。
 缶は必ず垂直に持ち、振らないで下さい。
 必要に応じてスプレーヘッドを短い間隔で操作して下さい。
※電気機器に使用する場合は、スイッチの火花によるガスの爆発を防ぐため、機器の電源を入れる前に換気を充分に行ってください。
販売価格

3,920(税抜)/ 4,312円(税込)

カタログ価格

3,920円(税抜)/4,312円(税込)

在庫数

最新在庫: 188

(2026/04/28 12:23現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1511ページ
ウェブカタログ画像
  • 実験室で物質を瞬時に凍らせてカットしやすくしている図です。
  • 基盤にスプレーをして故障の恐れのある所がないか確認しています。

商品動画

温度センサーを瞬時に冷やすことによって温度センサーの異常を特定するために使用しています。温度センサーを瞬時に冷やすことによって温度センサーの異常を特定するために使用しています。

資料

その他資料
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1510ページ
  • エスコ便利カタログ1511ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top