すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA920WC-1

品名 : 120mm スプレー缶ノズル(2Way)

お手持ちの各種スプレー缶を2wayノズル仕様に変えれます

仕様

スプレーパターンジェット/ミストノズル長120mm
重量(g)10適合缶サイズ缶口径(外径)約φ33mm
お手持ちの各種スプレー缶を2wayノズル仕様に変えれます
プッシュ部分の面積が広いので長時間スプレーしても指が痛くなりません
手の届きにくい表面にも正確に塗布できます。
※スプレー缶の形状によっては使用できない場合がございます
※ノズル部の取り外しはできません
※購入時はノズル反対側の背面側に樹脂製のリブ(ツメ)でプッシュが動かない様に固定されています。
刃物類でカットするかスプレー缶への装着後に強く押し込んでプッシュ部分を開放する必要があります。
販売価格

350円(税抜)/ 385円(税込)

カタログ価格

350円(税抜)/385円(税込)

在庫数

最新在庫: 1,681

(2026/10/05 07:01現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1507ページ1509ページ1510ページ2155ページ
その他関連
本体EA920A-51 : 500ml 浸透防錆・潤滑スプレー(2WAYノズル)
本体EP920A-51 : 500ml 浸透防錆・潤滑スプレー(2WAYノズル)
本体EA920A-51B : 500ml 浸透防錆・潤滑スプレー(2WAY/12本)
ウェブカタログ画像
  • ジェット
  • ミスト
  • ノズルをスプレー缶に付けた画像です
  • 取付方法

資料

カタログ
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1506ページ
  • エスコ便利カタログ1507ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top